MCPC2450E SSR & Phase control Sensata / Crydom 47173693

SSR & Phase control

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:150 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:180 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:8 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:DCターミナルタイプ:ネジ寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm動作温度 Min:-20℃ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0〜100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力 注文コード47173693 品番MCPC2450E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:150 mA
最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:180 V rms
最大負荷電圧:280 V rms
最小電圧制御:8 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:DC
ターミナルタイプ:ネジ
寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm
動作温度 Min:-20℃
ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0〜100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする