曜日別特売
HS053-D53TP50D SSR w/ Heatsink DIN 3 phase 530Vac/82A Sensata / Crydom 47173858

SSR w/ Heatsink DIN 3 phase 530Vac/82A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47173858品番HS053-D53TP50D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様
最小負荷電流:0.05 A rms
最大負荷電流:82.5 A rms
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:48 V rms
最大負荷電圧:530 V rms
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
最大ターンオン時間:1/2サイクル
寸法:152.4 x 152.4 x 115.8mm
高さ:115.8mm
Panel Mounting with Heatsink - HS053 Series. 82.5 amp AC output @ 40℃ 3 phase output 3 to 32 Vdc input control voltage Panel mounted UL, CSA, VDE, CE approved SSRs Thermal pad installed
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする