仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)45.7×58.4×23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式シャ-シ取付
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40〜125
最大負荷電流(A)110
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜80
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530