仕様
最小負荷電流:150 mA
最大負荷電流:125 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最大負荷電圧:660 V
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:58.4 x 45.7 x 23mm
動作温度 Min:-40℃
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
RoHS指令(10物質対応)対応