Sensata / Crydom
SSR,75A rms 48-530Vdc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47174016
品番
HD4875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計
材質
ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)
58.4×45.7×23
質量(g)
74.9(2.6oz.)
取付方式
パネルマウント
材質(ハウジング)
UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)
-40~125
最大負荷電流(A)
75
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
最小負荷電流(A)
0.04
出力装置
SCR
静電容量(pF)
(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)
(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)
32
端子ねじサイズ
(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)
530