曜日別特売
D2D07 SSR,7A rms 0-200Vdc Sensata / Crydom 47174025

SSR,7A rms 0-200Vdc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47174025品番D2D07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
最小負荷電流:1 mA
最大負荷電流:7 A
取り付けタイプ:表面実装
最大負荷電圧:200 V
最大電圧制御:32 V
出力装置:MOSFET
寸法:45.7 x 58.4 x 23mm
動作温度 Min:-20℃
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -30 to +80 ℃ 寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 最大 入出力静電容量: 50pF パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする