仕様UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. シリーズHD/HAソリッドステートリレーAC出力. ブロッキング能力: 1200 V SCR出力 低入力電流要件: DCタイプ: 2 mA、ACタイプ: 4 mA 寸法: H 22.9×D 58.4×W 45.7 mm
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)D58.4×W45.7×H23
質量(g)74.9(2.6oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40〜125
最大負荷電流(A)90
スイッチング方式瞬時
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜80
ターミナルタイプネジ、サドルクランプ
最小負荷電流(A)0.04
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)32
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)530