曜日別特売
LR600240D40 SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V Sensata / Crydom 47174095

SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47174095品番LR600240D40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
最小負荷電流:0.15 A rms
最大負荷電流:40 A
取り付けタイプ:基板実装
最小負荷電圧:48 V rms
最大負荷電圧:530 V rms
最小電圧制御:4 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:スルーホール
出力装置:SCR
パッケージスタイル:DIP
最大ターンオン時間:1/2 cycle
寸法:35 x 28.4 x 6.3mm
定格電圧範囲:48 → 530Vrms
DIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fire
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする