RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
ST pigtail, OM1, 1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47174156
品番
535-7531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:62.5/125μm
シース色:黒
最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
シース色
黒
コア径(μm)
62.5/125
伝播モード
マルチモード