Stanley FatMax ニッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174567 品番0-89-874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
タイプ:ケーブルカッター
全体長:217mm
切断能力:13mm
カットタイプ:埋込型
FatMaxRケーブルカッター. Stanley FatMaxRケーブルカッターは、太いケーブルの切断に最適です。熱処理クロムスチール製で、バイマテリアル製の柄とインターロック式接合アセンブリを備えています。頑丈で耐久性の高いこれらの薄型プライヤは、熱処理された切断縁付きブレードを備えています。ほつれなしで、簡単にスチールケーブルを切断するのに最適です。. 特長と利点. 熱処理クロムスチール インターロック式の接合アセンブリ バイマテリアルハンドル 高周波焼入れを施したブレード スチールケーブルの切断に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする