STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 電気部品
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 電気部品その他関連用品
Stanley ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:10 → 22 mm, 7 → 8 mm最小サイズ:10 mm2, 7 mm2最大サイズ:22 mm2, 8 mm2自動ワイヤストリッパ. サイズが10 → 22 AWGのワイヤ用の自動ワイヤストリッパ. バイマテリアルハンドルの付いた調質鋼により、手になじみ、疲労を軽減 スプリングロードハンドルにより、ストリッピング力を向上
注文コード
47174576
品番
FMHT0-96230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:絶縁
ストリップ範囲:10 → 22 mm, 7 → 8 mm
最小サイズ:10 mm2, 7 mm2
最大サイズ:22 mm2, 8 mm2
自動ワイヤストリッパ. サイズが10 → 22 AWGのワイヤ用の自動ワイヤストリッパ. バイマテリアルハンドルの付いた調質鋼により、手になじみ、疲労を軽減 スプリングロードハンドルにより、ストリッピング力を向上