※BN-717B-10
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
使用流体
空気
配管接続口径
Rc3/4
注文コード
47174662
品番
BN-717B-20-G-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
定格電圧・使用流体・配管接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
定格電圧(V)
AC100
使用流体
空気
配管接続口径
Rc3/4
切換方式
2方向単動常時閉
ポート数
2
位置数
2
作動方式
パイロット形