PEXUSB3S44V Startech 4 ポート USBカード StarTech.com 47174698

Startech 4 ポート USBカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174698 品番PEXUSB3S44V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 3.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
4ポートPCI Express USB 3.0カードアダプタ. StarTech 4-Port PCI Express USB 3.0カードを使用すれば、PCIe x4対応PCに4つの専用5 Gbit/s USB 3.0ポートを追加できます。この独自のポートアーキテクチャでは、4つの個別チャネルからコンピュータにデータを転送することで、USB 3.0の性能が向上し、より高速なファイル転送が可能になります。. 4つの独立した外部USB 3.0ポートを搭載 最高で20 Gbit/sの合計転送帯域に対応 - ポートあたり最高で5 Gbit/s 4つのポートすべてがUASPに対応 PCIe x4インターフェイスはPCI Express 2.0規格に適合 オプションのLP4又はSATA電源コネクタは、USBポートあたり最高で900 mAを供給 USBバッテリ充電規格1.2に対応(Appleモード専用) USB 3.0リビジョン1.0規格及びIntel xHCIリビジョン1.0規格に完全に適合 システムの電源を切らずにデバイスの接続 / 取り外しが可能なホットスワップ機能. このコントローラはUSB 3.0規格に適合するだけでなく、既存のUSB 2.0 / 1.1デバイスとの後方互換性があります。PEXUSB3S44V USB 3.0 PCIeカードは標準プロファイルのブラケットを備え、スモールフォームファクタのコンピュータに取り付けるために低プロファイル / ハーフハイトのブラケットが付属しています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47174698 PEXUSB3S44V 39432987 PEXUSB3S44V USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き StarTech.com USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き StarTech.com 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする