PEXUSB3S4V Startech 4 ポート USBカード StarTech.com 47174707

Startech 4 ポート USBカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174707 品番PEXUSB3S4V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 3.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
4ポートPCI Express USB 3.0カード. StarTech PCI Express USB 3.0カードにより、PCIeスロット経由でコンピュータにUSB 3.0ポートを4つ増設することができます。2つの外付けポートと2つの内蔵USB 3.0ヘッダーでデスクトップやサーバーを拡張すれば、さまざまなUSB 3.0機器に対応できるようになります。. 外付け / 内蔵USB 3.0機器を柔軟に接続し、UASPをサポート Windows 8でネイティブにサポートされているため、迅速かつ簡単にセットアップ可能 標準プロファイルと低プロファイルのシステムに適合 USB 2.0及び1.xの技術に対する後方互換 最大5 Gbpsのスループットで大容量ファイルを転送 オプションのSATA電源コネクタにより、ポートごとにハイパワーのUSB機器に最大900 mAを給電 PCIe x1インターフェイスはPCI Express 2.0規格に適合 フルプロファイルブラケットで構成済み、ハーフハイトブラケットが付属. PCI Express USB 3.0カードは、取り付けが簡単で、Windows 8.1 / 8オペレーティングシステムでネイティブにサポートされているため、ドライバやソフトウェアを追加する必要はありません。さらに、標準プロファイルと低プロファイルのケースに適合するデュアルプロファイル設計となっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47174707 PEXUSB3S4V 39432996 PEXUSB3S4V USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付き StarTech.com USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4x USB 3.0 拡張用PCIe x1 接続ボード SATA電源端子付き StarTech.com 1個 8,698 税込9,568 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする