仕様
バスタイプ:PCIe
USB標準:USB 3.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
4ポートPCI Express USB 3.0カード. StarTech PCI Express USB 3.0カードにより、PCIeスロット経由でコンピュータにUSB 3.0ポートを4つ増設することができます。2つの外付けポートと2つの内蔵USB 3.0ヘッダーでデスクトップやサーバーを拡張すれば、さまざまなUSB 3.0機器に対応できるようになります。. 外付け / 内蔵USB 3.0機器を柔軟に接続し、UASPをサポート Windows 8でネイティブにサポートされているため、迅速かつ簡単にセットアップ可能 標準プロファイルと低プロファイルのシステムに適合 USB 2.0及び1.xの技術に対する後方互換 最大5 Gbpsのスループットで大容量ファイルを転送 オプションのSATA電源コネクタにより、ポートごとにハイパワーのUSB機器に最大900 mAを給電 PCIe x1インターフェイスはPCI Express 2.0規格に適合 フルプロファイルブラケットで構成済み、ハーフハイトブラケットが付属. PCI Express USB 3.0カードは、取り付けが簡単で、Windows 8.1 / 8オペレーティングシステムでネイティブにサポートされているため、ドライバやソフトウェアを追加する必要はありません。さらに、標準プロファイルと低プロファイルのケースに適合するデュアルプロファイル設計となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応