※BN-717B-10

2方向電磁弁 パイロット式2ポート弁(空気・水用) BN-717シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 使用流体 配管接続口径Rc3/4 注文コード47174811 品番BN-717BW-20-E-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200
この商品は定格電圧・使用流体・配管接続口径など28種類から選べます 他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.8 定格電圧(V)AC200 使用流体 配管接続口径Rc3/4 切換方式2方向単動常時閉 ポート数2 位置数2 作動方式パイロット形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする