BN-7M21-8-H-24 2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器 47174915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47174915品番BN-7M21-8-H-24
参考基準価格(税別)¥16,820販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする