※BN-7A21-15・BN-7A21-25
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-7Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
47175046
品番
BN-7A21-15-E-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,840
この商品は
定格電圧
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
水/空気
配管接続口径
Rc1/2