日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
配管接続口径
Rc1/4
注文コード
47175624
品番
BN-764S-10-F-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
定格電圧・配管接続口径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
定格電圧(V)
DC24
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4