※BN-767S
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
配管接続口径
Rc3/4
注文コード
47175703
品番
BN-764S-20-G-200
参考基準価格(税別)
¥104,100
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管接続口径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
定格電圧(V)
AC200
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc3/4