画像準備中

4方向電磁弁 パイロット式4ポート弁 BN-760シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 配管接続口径Rc1 注文コード47175712 品番BN-764S-25-E-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,600
この商品は定格電圧・配管接続口径など37種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 切換方式4方向単動 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.8 定格電圧(V)AC100 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 配管接続口径Rc1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする