StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech シリアルボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47175967
品番
PEX4S553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCI
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:4
最大ボーレート:128kbit/s
FIFOサイズ:256 B
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47175967
PEX4S553
46249298
PEX4S553
シリアル 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード 4x RS232Cポート拡張用 PCIe x1接続ボード 16550 UART内蔵
StarTech.com
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更となりました。