StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech シリアルボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47175976
品番
PEX4S232485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCI
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:4
最大ボーレート:460.8kbit/s
FIFOサイズ:256 B
RoHS指令(10物質対応)
対応