StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech シリアルボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47176003
品番
PEX4S952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCI
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:4
最大ボーレート:460.8kbit/s
FIFOサイズ:128 B