PCI1PECP Startech シリアルボード StarTech.com 47176046

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176046 品番PCI1PECP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCI
通信インターフェイス:パラレル
ポート数:1
接続ポート:LPT
最大ボーレート:1.5Mbit/s
1ポートPCIパラレルアダプタカード. StarTech 1ポートパラレルアダプタカードをコンピュータのPCIスロットに取り付けて、IEEE1284パラレルポートを追加することができます。 PCI1PECPアダプタカードは、EPP、ECP、SPP、BPPパラレル通信をサポートしていて、ほぼすべてPCに簡単に取り付けることができます。カードはWindowsとLinuxに対応しています。. EPP、ECP、SPP、BPPに対応 標準及び低プロファイルブラケット付属 最大データ転送速度: 1.5 Mbps IRQ共有により複数のカード間での競合なし プラグアンドプレイ対応の簡単取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする