Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176055 品番PEX2PECP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:パラレル
ポート数:2
接続ポート:LPT
最大ボーレート:1.5Mbit/s
標準ブラケットと低プロファイルブラケット. 2ポートPCI Express / PCI-eパラレルアダプタカード. StarTech 2-Port PCI Expressパラレルアダプタカード - EPP / ECP / SPP / PS2パラレルカードを使用して2つのIEEE 1284パラレルポートをPCに追加できます。. 標準パラレルポート(SPP)、拡張パラレルポート(EPP)、拡張機能ポート(ECP)及びPS/2をサポート 最大データ転送速度: 1.5 Mbps. この高性能な2ポートPCIeパラレルカードを使用して2つのDB25パラレルポートを追加できます。プリンタ、スキャナ、CD-R/RWドライブ、メモリカードリーダー、バーコードスキャナなどを接続するのに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする