PEX2S5531P Startech シリアルボード StarTech.com 47176064

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176064 品番PEX2S5531P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:パラレル, シリアル
ポート数:2
接続ポート:LPT, RS232
最大ボーレート:460.8kbit/s
FIFOサイズ:128 B
2S1PネイティブPCI Expressパラレルシリアルコンボカード、16550 UART搭載. PEX2S5531P 2S1P PCI ExpressカードをPCI Expressスロットに挿すと、2つのRS232 (DB9)シリアルポート及び1つのパラレルポートが使用できます。 このアダプタカードでは、ネイティブPCI Expressシングルチップ設計を採用してPCI Expressの機能をフルに発揮し、ブリッジチップ設計を使う従来のシリアルカードでのCPU負荷を48 %も低減しつつ、速度と信頼性を向上できます。高速RS232シリアルポート(最大データ転送速度460.8 Kbps) x 2 パラレルポート(最大データ転送速度1.5 Mbps) x 1 PCI Express基本仕様リビジョン1.0aに準拠 128バイトの深度のFIFO (トランスミッタ / レシーバあたり) 5 V、12 V、RI(非給電)モードで構成できます。 シリアルポート用のピン9で電源出力を選択可能 ネイティブシングルチップ、シングルレーンPCI Express CTS / RTS及びDSR / DTRによる自動帯域外フロー制御 双方向のプログラム可能なXon / Xoffによる自動インバンドフロー制御. WindowsR 2000 / XP / 2003 / Vista(TM) / Windows 7 / Server 2008 R2 (32ビット及び64ビット)、Linux Kernel 2.6.11以降、MAC OS 10.4などの広範なオペレーティングシステムに対応します。用途:. セルフサービス式自動販売機及びキオスク端末 食料品店のPOS小売用途 フルプロファイル又は低プロファイルタイプの銀行出納業務ワークステーション 標準のATM(現金自動支払機) 複数の監視 / 防犯カメラ制御の用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする