PEX1S553LP Startech シリアルボード StarTech.com 47176098

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176098 品番PEX1S553LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:1
接続ポート:RS232
最大ボーレート:460.8kbit/s
FIFOサイズ:128 B
1ポート低プロファイルネイティブRS232 PCI Expressシリアルカード、16550 UART搭載. PEX1S553LP PCI ExpressシリアルカードをPCI Expressに挿すと、RS232 (DB9)シリアル接続が可能です。 このカードはネイティブシングルチップ設計で製造されるため、PCI Express (PCIe)の機能をフルに発揮し、従来のブリッジチップシリアルカードでのCPU負荷を48 %も低減します。高速RS232シリアルポート(最大データ転送速度460.8 Kbps) x 1 標準ブラケットなどのハーフハイト / 低プロファイル取り付けブラケットを同梱 シリアルポート用のピン9で電源出力を選択可能 PCI Express基本仕様リビジョン1.1aに準拠 CTS / RTS及びDSR / DTRによる自動帯域外フロー制御 双方向のプログラム可能なXon / Xoffによる自動インバンドソフトウェアフロー制御 128バイトの深度のFIFO (トランスミッタ / レシーバあたり). PCI Express RS232シリアルアダプタカードはWindowsR 2000 / XP / 2003 / Vista(TM) / Windows 7 / Server 2008 R2 (32ビット及び64ビット)、Linux Kernel 2.6.11以降などの広範なオペレーティングシステムに対応します。用途:. セルフサービス式自動販売機及びキオスク端末 フルプロファイル又は低プロファイルタイプの銀行出納業務ワークステーション 食料品店のPOS小売用途 標準のATM(現金自動支払機) 複数の監視 / 防犯カメラ制御の用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする