PEX8S950LP Startech シリアルボード StarTech.com 47176107

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176107 品番PEX8S950LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:8
接続ポート:RS232
最大ボーレート:921.6kbit/s
FIFOサイズ:128 B
8ポートPCI Express低プロファイルシリアルアダプタカード. Startech 8ポートPCI Express低プロファイルシリアルアダプタカード(ドングルケーブル付属)は、1つのPCI Expressスロットで8つのRS 232シリアル接続が可能で、最大データ転送速度が921 Kbpsとなっています。 プリンタ、スキャナ、産業用制御装置などの幅広いシリアル周辺機器との併用に最適です。 完全な8ポートRS232シリアルカードソリューションであるこのアダプタには、2本のブレークアウトケーブルが用意されており、各ケーブルの4つのDB9コネクタで合計8つのポートに対応します。 このシリアルアダプタカードは、限られたスペースにポートをいくつか追加する場合に最適で、小型 / マイクロフォームファクタのコンピュータケースに適合する設計になっています。 さらに、この汎用カードには、フルサイズケースに対応する標準プロファイル用ブラケットも2つ用意されています。. 1つのPCI Expressスロットで8つのRS232 DB9接続が可能 ブレークアウトケーブルが付属 低プロファイル / 標準ケース用の取り付けブラケットを用意 高性能16C950 UARTチャンネル x 2 最大データ転送速度: 921 Kbps PCI Express仕様リビジョン1.0aに準拠. 用途:. 製造 POS 民生機器 セキュリティ カジノ 環境制御(照明、温度、クロック) 医療 ホテルフロントデスク 接客 / レストラン(クレジット / デビットカードリーダー、シリアルプリンタ) ISDNネットワーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする