PEX4S553B Startech シリアルボード StarTech.com 47176116

Startech シリアルボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176116 品番PEX4S553B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:4
接続ポート:RS232
最大ボーレート:230.4kbit/s
FIFOサイズ:256 B
4ポートRS232 PCI Expressシリアルカード. StarTech PEX4S553B 4ポートPCI Expressシリアルカード(ブレークアウトケーブル付)を使用すると、1つのPCIe拡張スロットで4つのRS232シリアルポートを追加することができます。つまり、付属の4分岐ケーブルにより、1つの低プロファイルスロットに4つのシリアルポートを追加することができます。 このシリアルカードは、最高の信頼性と速度を実現するネイティブシングルチップ設計を特長とし、従来のブリッジチップシリアルカードでのCPU負荷を最大48 %低減できるため、レガシーシリアル機器をPCIe対応コンピュータに接続するためのコスト効果の高いソリューションとなります。 このマルチポートシリアルアダプタには、標準 / 小型フォームファクタのコンピュータに適合する、フルプロファイルと低プロファイル / ハーフハイトの両方のブラケットが用意されています。また、このアダプタは、WindowsR、Linux、Mac OSなどの幅広いオペレーティングシステムに対応しています。. ネイティブシングルチップ設計 フルプロファイル及び低プロファイル / ハーフハイトのブラケットが付属 各ポートの送信/受信パスで256バイトの深度のオンチップFIFO シングルレーン(x1) PCI Express (最大スループット2.5 Gbps) ハードウェア / ソフトウェアフロー制御をサポート レガシーポートの再マップ機能に対応(サポートされているOSのみ) 各ポートで最大250 Kbpsの転送速度をサポート PCI Express基本仕様リビジョン1.0aに準拠 CTS / RTS及びDSR / DTRによる自動帯域外フロー制御. 用途:. 製造 POS セキュリティ エンターテイメント(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン、ゲームシステム) 環境制御(照明、温度、クロック) 医療 民生機器 接客業 / レストラン ISDNネットワーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする