仕様
バスタイプ:PCIe
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:8
接続ポート:RS232
最大ボーレート:460.8kbit/s
FIFOサイズ:128 B
8ポートネイティブPCI Express RS232シリアルアダプタカード. StarTech PEX8S952 8ポートネイティブPCI Express RS232シリアルアダプタカード(16950 UART搭載)を使用すると、付属のブレークアウトケーブルで1つのPCI Expressスロットを8つのRS232 (DB9)シリアル接続に対応させることができます。 このシリアルカードはネイティブシングルチップ設計に基づいているため、PCI Express (PCIe)の機能をフルに利用して、最高の信頼性と速度を実現し、従来のシリアルカードでのCPU負荷を48 %も低減することができます。 このRS232シリアルアダプタカードは、WindowsR、Linux、Mac OSなどの幅広いオペレーティングシステムに対応しているため、それらが混在する環境に簡単に統合することができます。. 高速RS-232シリアルポート(最大データ転送速度460.8 Kbps) x 8 ブレークアウトドングルケーブルが付属 128バイトの深度のFIFO (トランスミッタ / レシーバあたり) 双方向のプログラム可能なXon / Xoffによる自動インバンドソフトウェアフロー制御 Tx / Rx / RTS / CTS / DSR / DTR / DCD / RI / GNDによる自動帯域外ハードウェアフロー制御 PCI Express基本仕様リビジョン1.0aに準拠 高性能デュアルチャンネルOxford 950 UART ネイティブシングルチップ、シングルレーンPCI Express