※BN-7M43

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 配管接続口径Rc1/4 切換方式4方向単動 注文コード47176132 品番BN-7M43-10S-F-24
参考基準価格(税別)¥19,840 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧・配管接続口径・切換方式など103種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式4方向単動 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 定格電圧(V)DC24 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする