仕様
バスタイプ:PCI
通信インターフェイス:シリアル
ポート数:2
接続ポート:RS232
最大ボーレート:115.2kbit/s
FIFOサイズ:16 B
2ポートPCI RS232シリアルアダプタカード(16550 UART搭載). PCI2S550 2ポート16550シリアルカードを利用可能なPCIスロットに装着すると、システムに2つのRS232シリアルポートを追加することができます。 新規又は従来のシリアル機器を最大115.2 Kbpsのデータ転送速度で接続するためのコスト効果の高いソリューションです。 このアダプタカードは、シリアルモデム、POS機器、PDA、デジタルカメラ、プリンタ、ISDNターミナルアダプタなどをシステムに接続するのに最適で、IRQ共有をサポートし、WindowsR 7、Server 2008 R2、XP、Server 2003、2000、ME、98、95、NT4、3.1、DOSR、及びLinuxRで完璧に動作します。. RS-232シリアルインターフェイスをサポート IRQ共有でリソースを節減し、競合を排除 16バイトFIFOバッファにより、高速データ転送と同時にマルチタスク処理を実現 5、6、7、8ビット文字を選択可能 偶数パリティ、奇数パリティ、パリティなし、又は強制パリティの生成. 用途:. 製造 POS 民生機器 セキュリティ カジノ 環境制御 医療 ホテルフロントデスク 接客業 / レストラン ISDNネットワーク