曜日別特売

Startech ネットワークアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47176344品番USB32000SPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コネクタ A:USB 3.0
コネクタ B:Ethernet
コネクタ A ジェンダー:Male
コネクタ B ジェンダー:Female
StarTech USB 3.0-デュアルポートギガビットイーサネットアダプタNIC. StarTech USB 3.0-デュアルポートギガビットイーサネットアダプタは、1つのUSB 3.0ポートを使用して2つのギガビットイーサネットポートをラップトップ又はウルトラブックコンピュータに追加します。 USB 3.0パススルーポートを内蔵しているため、外部ストレージや他の周辺機器でUSBポートをそのまま使用することができます。. 単一のUSB接続を使用してデュアルギガビットイーサネットポートを提供 USB 3.0パススルーポートを内蔵 IEEE802.3、802.3u、802.3ab (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)対応 クロスオーバー検出及び自動修正 IEEE802.1Q VLANタギングをサポート 最大4 Kのジャンボフレームのサポート チェックサムオフロードに対応 携帯性の高い軽量コンパクトな設計. 用途:. ビジネス又はIT技術者 ワークステーション上で仮想マシンを実行 ラップトップの故障した内蔵ギガビットイーサネットポートの交換用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47176344USB32000SPT39435315USB32000SPTUSB32000SPT USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com 39435315USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーターStarTech.com1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする