Startech 全二重 トランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47176676品番GLCLHSMDST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
互換性のあるブランド:Cisco
ファイバ動作モード:全二重
最大転送距離:10km
最大データ転送速度:1250Mbps
接続ポート:LC
ギガビット光ファイバSFPトランシーバモジュール. StarTech GLCLHSMDSTギガビット光ファイバSFPは、信頼性の高いネットワーク接続を実現します。この高品質光ファイバトランシーバモジュールは、厳しい仕様に合わせて設計され、最高性能を発揮するための完全なテストを実施済みで、GLC-LH-SMDトランシーバモジュールをサポートするCisco製スイッチ及びルータに取り付けられます。. 1000Base-LX/LH適合のネットワーク向けに、信頼性の高いギガビットイーサネット接続を実現 100 % Cisco互換、GLC-LH-SMDと同等 永久保証と無料の永久テクニカルサポート OEM仕様及びMSA (マルチソース契約)産業規格をクリア デジタル診断モニタリング(DDM)のサポート 光の波長: 1310 nm シングルモード(最大距離10 km)とマルチモード(最大距離550 m)をサポート LC光ファイバコネクタ 最大データ転送速度: 1.25 Gbps ホットプラグ対応. お使いの1000Base-LX/LHネットワーキング機器のポートを追加、交換、又はアップグレードする確実でコスト効果の高い手段です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47176676GLCLHSMDST46249736GLCLHSMDSTGLCLHSMDST SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 46249736SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする