Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnikの キャビネット / プラボックス
Stego Elektrotechnikの キャビネット
Stego Elektrotechnikの キャビネットパーツ
Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電球タイプ:LEDタイプ:エンクロージャランプ用ケーブル定格電圧:12 V dc長さ:2000 mm寸法:2 (長さ) mワット数:5 W仕上げ:青
注文コード
47177087
品番
244389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED
タイプ:エンクロージャランプ用ケーブル
定格電圧:12 V dc
長さ:2000 mm
寸法:2 (長さ) m
ワット数:5 W
仕上げ:青
RoHS指令(10物質対応)
対応