Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnikの 冷却(制御機器)
Stego Elektrotechnikの ブロワ
Stego Elektrotechnikの ブロワその他関連用品
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フィルタタイプ:排気フィルタ寸法:224 x 165mm厚さ:83mmフレーム材料:プラスチックフィルター材料:合成繊維長さ:224mm幅:165mm屋外用フィルタファン(IP55). 簡単なメンテナンス(外側からダストフィルタを交換) 耐衝撃性を持つプラスチックケース材料 排気フィルタは< 468-2785') 468-2785/に適合 屋外用排気フィルタに適合
注文コード
47177245
品番
11821.0-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィルタタイプ:排気フィルタ
寸法:224 x 165mm
厚さ:83mm
フレーム材料:プラスチック
フィルター材料:合成繊維
長さ:224mm
幅:165mm
屋外用フィルタファン(IP55). 簡単なメンテナンス(外側からダストフィルタを交換) 耐衝撃性を持つプラスチックケース材料 排気フィルタは< 468-2785') 468-2785/に適合 屋外用排気フィルタに適合
RoHS指令(10物質対応)
対応