Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプPIRセンサねじ固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、PIR運動センサで作動し、スイッチオン期間はおよそ5分間です。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。LEDランプには、従来型のねじ固定具が付属しています。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵PIR動作センサねじ 注文コード47177306 品番02541.1-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプPIRセンサねじ固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、PIR運動センサで作動し、スイッチオン期間はおよそ5分間です。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。LEDランプには、従来型のねじ固定具が付属しています。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵PIR動作センサねじ 長さ(mm)351 幅(mm)52 質量(kg)0.2 取付M5 直径(Φmm)32 高さ(mm)41 取付方式ネジ スイッチPIR movement sensor 定格電圧(V)DC24〜28 最大トルク(N・m)2 ケース色透明 材質(ケース)プラスチック 接続2-pole connector with snap lock、AC:max.2.5A/240V color:white、DC:max.2.5A/60V color:blue 保存温度(℃)-40〜85 最大消費電力(W)4 色温度(K)6000〜7000 LED色daylight 使用周囲温度(℃)-40〜60 光束(Lm)400 保護IP20 LED寿命(時間)60000(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)120 ワット数5W 使用周囲湿度(%RH)max90(non-condensing) 保存湿度(%RH)max90(non-condensing)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする