Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプマグネット固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、オン/オフスイッチで動作します。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12Vdcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。LEDランプは、あらゆるスチール製のキャビネット又はエンクロージャ内で簡単に配置できるようにマグネット固定具が付属しています。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵オン/オフスイッチマグネット 注文コード47177333 品番02540.1-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●このランプは家庭用照明に使用してはいけません。LEDエンクロージャランプマグネット固定具これらのエンクロージャ照明取り付け器具は、LED技術を採用しているため、サービス寿命が長いです。LED照明取り付け器具は、従来の照明のアップグレードに最適で、大幅な省エネをもたらし、メンテナンスコストの非常に低い、経済的な代替品となります。LED025シリーズは、すべてのタイプのパネルとエンクロージャに取り付け可能で、スペースが限られた用途に最適です。これらのLEDランプは、オン/オフスイッチで動作します。これらのエンクロージャ照明取り付け器具からの電力を使用すれば、最大10個のランプを互いに接続できます(12Vdcバージョンの場合は5個のランプ)。コネクタとケーブルは別売りで、別途注文可能です(アクセサリを参照)。LEDランプは、あらゆるスチール製のキャビネット又はエンクロージャ内で簡単に配置できるようにマグネット固定具が付属しています。ワイド電圧範囲電源装置を内蔵オン/オフスイッチマグネット 長さ(mm)351 幅(mm)32 質量(kg)0.2 取付M5 直径(Φmm)32 高さ(mm)39 取付方式マグネット スイッチon/off light switch 定格電圧(V)DC24〜28 最大トルク(N・m)2 ケース色透明 材質(ケース)プラスチック 接続2-pole connector with snap lock、AC:max.2.5A/240V color:white、DC:max.2.5A/60V color:blue 保存温度(℃)-40〜85 最大消費電力(W)4 色温度(K)6000〜7000 LED色daylight 使用周囲温度(℃)-40〜60 光束(Lm)400 保護IP20 LED寿命(時間)60000(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)120 ワット数5W 使用周囲湿度(%RH)max90(non-condensing) 保存湿度(%RH)max90(non-condensing)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする