Stelvio Kontek
Stelvio Kontek コネクタハウジング 48532480シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1袋(20個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
コンタクト数
8
10
3
4
5
8
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
47178049
品番
4.85325E+12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンタクト数
8
行数
1
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
オス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
48532480
併用可能製品
ダブル圧着ロックコネクタ、シングル圧着ロックコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
20.32
幅(mm)
5
深さ(mm)
14.5
材質(ハウジング)
PET
仕様
HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応