ESDCAN02-2BWY STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード STMicro 47179196

STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:44V最小ブレークダウン電圧:28.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧:26.5Vピン数:3ピークパルスパワー消費:250W最大ピークパルス電流:3.7AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:2動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃幅:2.2mm車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定注文コード47179196品番ESDCAN02-2BWY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:44V
最小ブレークダウン電圧:28.5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)
最大逆スタンドオフ電圧:26.5V
ピン数:3
ピークパルスパワー消費:250W
最大ピークパルス電流:3.7A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
幅:2.2mm
車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする