STMicro
STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47179223
品番
USB6B1RL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264,633
販売価格(税別)
¥
240,575
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コンプレックスアレイ
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:5.2V
ピン数:8
ピークパルスパワー消費:500W
最大ピークパルス電流:40A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
最大逆漏れ電流:10μA
USBポートESD保護
RoHS指令(10物質対応)
対応