DSL05-024SC6 STMicroelectronics 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ STMicro 47179309

STMicroelectronics 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)注文コード47179309品番DSL05-024SC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:55V
最小ブレークダウン電圧:25.5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:24V
ピン数:6
最大ピークパルス電流:30A
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
テスト電流:1mA
DSL回線保護装置、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のDSL回線用の2次保護デバイスを内蔵しています。 これらの低静電容量、低リーク回路は高サージ耐性を備えており、通常はADSL2+、VDSL2、G.FAST回線の保護に使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする