曜日別特売
M74HC151YRM13TR STMicroelectronics 74 HCシリーズ オクタル マルチプレクサ STMicro 47179503

STMicroelectronics 74 HCシリーズ オクタル マルチプレクサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード47179503品番M74HC151YRM13TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ロジックファミリー:HC
ロジック機能:マルチプレクサ
デマルチプレックス能力:1 x 8:1
1チップ当たりのエレメント数:8
1エレメント当たりの入力イネーブル数:1
出力タイプ:CMOS
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
寸法:10 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:10mm
動作供給電圧 Max:6 V
動作供給電圧 Min:2 V
74HCファミリ、STMicroelectronics. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする