STMicro
STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
1セット(4000個)
1袋(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47179878
品番
STSPIN240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC
構成:Hブリッジ
最大供給電圧:10 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:16
動作供給電圧 Min:1.8 V
シリーズ:STSPIN
動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応