STMicro
STMicroelectronics パリティジェネレータ / チェッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47180185
品番
M74HC280YRM13TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HC
ロジック機能:パリティジェネレータ
ビット数:9
1チップ当たりのエレメント数:1
最大静止電流:80μA
高レベル出力電流 Max:-5.2mA
低レベル出力電流 Max:5.2mA
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:14
寸法:8.75 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:8.75mm
動作供給電圧 Max:6 V
動作温度 Min:-40 ℃
74HCファミリ、STMicroelectronics. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応