STMicro
STMicroelectronics MOSFETドライバ デュアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1セット(49個)
1袋(5個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47180404
品番
L6387E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ドライバ数:2
動作供給電圧 Max:17 V
トポロジー:ハーフブリッジ
実装タイプ:スルーホール
ピーク出力電流:0.65A
出力数:2
極性:非反転
パッケージタイプ:PDIP
ピン数:8
入力ロジック互換性:CMOS, TTL
高/低サイド依存性:独立
動作温度 Min:-45 ℃
MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応