STMicro
STMicroelectronics NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47180569
品番
STN0214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:1400 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:1.6 W
最小DC電流ゲイン:3
トランジスタ構成:シングル
最大エミッタ-ベース間電圧:6 V
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.8 V
汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応