STMicro
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:475 V最大ゲート-エミッタ間電圧:16Vトランジスタ数:1パッケージタイプ:D2PAK実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.35mm寸法:10.4 x 4.6 x 9.35mmエネルギー定格:300
注文コード
47180815
品番
STGB20N45LZAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:25 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:475 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:16V
トランジスタ数:1
パッケージタイプ:D2PAK
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.35mm
寸法:10.4 x 4.6 x 9.35mm
エネルギー定格:300
RoHS指令(10物質対応)
対応