曜日別特売
STGB10H60DF STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicro 47181007

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1000個)仕様最大連続コレクタ電流:20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:115 Wパッケージタイプ:D2PAK (TO-263)実装タイプ:表面実装チャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm寸法:10.4 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47181007品番STGB10H60DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大連続コレクタ電流:20 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:115 W
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
実装タイプ:表面実装
チャンネルタイプ:N
ピン数:3
トランジスタ構成:シングル
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
寸法:10.4 x 9.35 x 4.6mm
動作温度 Min:-55 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする